Variabler Bettbeschlag 4-fache Verstellmöglichkeit
Variabler Bettbeschlag
BETTBSHLG-VARIABEL-4MM
Art.-Nr. 0683243110
EAN 4038898186144
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Nachträgliches Verstellen möglich, flexibel in der Höhe
- Auch für Mittelbalken einsetzbar
- Einfache Montage, durch Aufschrauben der Platte und Einhängen des Winkels
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Dicke | 2 mm |
Länge | 140 mm |
Breite | 48 mm |
Höhe | 37 mm |
Lieferumfang | 1 x Halteplatte, 1 x Winkel |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!