Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Varifix® Luftkanal-Montagewinkel Form L ohne Schalldämmelement

Luftkanal-Montagewinkel Form L o Schalldämmelement
LUFTKNLWNKL-O.SCHALLSHTZ-L-L58MM-M8

Art.-Nr. 08625040

EAN 4038898342328

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Varifix® Luftkanal-Montagewinkel Form L ohne Schalldämmelement

Art.-Nr. 08625040

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Für die Abverzinkthängung von Luftkanälen mit Gewindestange M8. Montage auch direkt an Decke möglich.

Geeignet für Gewindestangen (G)

M8

Belastung Kraft max.

500 N

Oberfläche

Verzinkt

Dicke (t)

2,5 mm

Breite (B)

30 mm

Schenkellänge (L1)

58 mm

Schenkellänge 2 (L2)

45 mm

Langlochlänge / Langlochbreite (LBxLL)

24 x 8,5 mm

Rundlochdurchmesser (RL)

4,2 mm

Gewicht

46 g

Werkstoff

Stahl

Ausführung

Ohne Schallschutz

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen