Plstený segmentovaný leštiaci kotúč Pre uhlové brúsky s priamym upevnením M14
Lamelový vejárový brúsny kotúč OSF
KOTUC LESTIACI FILC M14 D125
ZEBRA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchle a jednoduché leštenie
Vysokokvalitná plsť (100 % ovčia vlna)
Vynikajúce výsledky povrchu
Priame rebrá a chladiace drážky na kotúči umožňujú chladné leštenie.
Použiteľné bez ďalšieho príslušenstva
Plstený segmentový brúsny kotúč možno použiť priamo cez rýchlospojky s uhlovou brúskou a leštiacimi strojmi vďaka závitom M14.
Max. 4000 ot./min, odporúčané 2500 – 3000 ot./min
Keď je stroj spustený, naneste príslušnú pastu.
Hárky údajov(X)
Priemer (Ø) | 125 mm |
Druh upnutia | M14 |
Verzia | Rovné |
Materiál nosného taniera | plast |
Otáčky max. | 4000 ot/min |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!