Ventil
Ventil für EZ-Sensor mit Metall-Ventil
ERSAVENT-UNI-RFNDRK-EZ-CLAMP-IN-10
Art.-Nr.
0879961002
EAN 4053479101811
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
für EZ-Sensor® mit Metall-Ventil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Geeignet für EZ-Sensor® mit Messingventil (Generation 1)
Werkstoff Ventil | Messing |
Geeignet für | EZ-Sensor mit Metallventil 10 Grad |
Geschwindigkeit max. | 250 km/h |
Anziehdrehmoment – Schraube nach Herstellerangabe inkl. Toleranz | 1.4 Nm |
Anziehdrehmoment – Überwurfmutter nach Herstellerangabe inkl. Toleranz | 8 Nm |
Lieferumfang | Anzugsschraube, Ventilkörper, Überwurfmutter, Dichtring, Ventilkappe, Ventileinsatz |