Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ventil-Einstelllehre

Ventil-Einstellehre
FHLRLEHR-MOT-BRAUN-D0,60MM

Art.-Nr. 071351 32

EAN 4011231704960

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ventil-Einstelllehre

Art.-Nr. 071351 32

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Prüfen und Einstellen von Motorventilen sowie zum Messen von Spaltmaßen bei Führungen, Lagern, Kolben usw.
  • Leichte Identifikation der jeweiligen Blätter durch eine spezielle Farbe

  • Lehrenblätter mit guter lesbarer Maßangabe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klingendicke

0,60 mm

Blattbreite

12,7 mm

Blattlänge

45 mm

Länge

104 mm

Farbe

Braun

Werkstoff Blatt

Federstahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen