Ventil-Einstelllehre
Ventil-Einstellehre
FHLRLEHR-MOT-HELLBLAU-D0,05MM
Art.-Nr. 071351 20
EAN 4011231704724
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Prüfen und Einstellen von Motorventilen sowie zum Messen von Spaltmaßen bei Führungen, Lagern, Kolben usw.
- Leichte Identifikation der jeweiligen Blätter durch eine spezielle Farbe
- Lehrenblätter mit guter lesbarer Maßangabe
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Klingendicke | 0,05 mm |
Blattbreite | 12,7 mm |
Blattlänge | 45 mm |
Länge | 104 mm |
Farbe | Lichtblau (Hellblau) |
Werkstoff Blatt | Federstahl |