Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Venturi-Sprühsystem für Lkw-Karosserie-Reinigungsmittel

Sprühgerät für Lkw-Reinigungsmittel
SPRGER-(F.REINIGMITT-LKW)

Art.-Nr. 0891385002

EAN 4062856140046

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Venturi-Sprühsystem für Lkw-Karosserie-Reinigungsmittel

Art.-Nr. 0891385002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Entwickelt für das Auftragen von Karosserie-Reinigungsmitteln auf Lkw, Anhänger und Maschinen

Keine Strom- oder Druckluftversorgung notwendig


  • Einfach und wirtschaftlich

Ausgestattet mit komplettem Anschlusssatz


  • Anschluss direkt an einen Ausgusshahn

Venturi-System und Rückschlagventil, komplett aus Edelstahl


  • Längere Standzeit und geringere Instandhaltung

Automatische Verbrauchsmessung, Düsen in 14 Größen


  • Sparsamer Verbrauch von Wasser und Reinigungsmittel, umweltfreundlich und wirtschaftlich

Lieferung mit 25-m-Sprührohr, Handgriff und 1- bis 2-m-Teleskopdüsenrohr aus Edelstahl

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietLkw
AnleitungSprühsysteme müssen für den korrekten Betrieb regelmäßig gewartet werden.
Wenn die Absaugung nicht oder nur schlecht funktioniert:
1) Der Wasserversorgungsdruck ist zu gering (< 1,5 bar).
2) Der Wasserversorgungsdruck ist zu hoch (> 6 bar).
3) Die Spritzdüse am Ende des Düsenrohrs ist verschmutzt.
4) Prüfen, ob die Verdünnungsdüse verstopft ist.
5) Sicherstellen, dass am Saugrohr keine Luft einströmt. Falls Luft eingesaugt wird, ist das Wasser-Reinigungsmittel-Gemisch, das aus dem Düsenrohr strömt, milchig, da es voller Mikrobläschen ist.
6) Prüfen, ob der Saugfilter ordnungsgemäß auf der Unterseite des Reinigungsmittelkanisters oder der Trommel aufliegt.
7) Prüfen, ob die am Wassereinlassventil angebrachte Filterdichtung sauber ist.
8) Die Einbaulage des Rückschlagventils prüfen.

Produktgewicht (per Stück)

6,000 kg

Venturi-Sprühsystem für Lkw-Karosserie-Reinigungsmittel inklusive:
Packung mit 5&nbsp;x 3/4-Filtersiebdichtungen
1 x
Packung mit 5 x 3/4-Filtersiebdichtungen

FILT-F.SCHAUMGER-3/4ZO

Beschreibung: Für das Venturi-Sprüh-Set
Menge: 1 x
Saugleitung
1 x
Saugleitung

SAUGLTG-F.SCHAUMGER

Beschreibung: Für das Venturi-Spray-Satz
Menge: 1 x
Kupplungs-Set für Venturi-Spritzsysteme
1 x
Kupplungs-Set für Venturi-Spritzsysteme

SHNLANSHL-SET-F.SCHAUMGER-3TLG

Beschreibung: Set aus 3 Metallbeschlägen für die Wasserversorgung
Menge: 1 x
Rückschlagventil aus Edelstahl
1 x
Rückschlagventil aus Edelstahl

RUECKSHLGVENT-SET-F.SCHAUMGER-ST-316L

Beschreibung: Für das Venturi-Spray-Satz
Menge: 1 x
Sprühleitung
1 x
Sprühleitung

SPRRO-F.SCHAUMGER-ID12MM-ED17,5MM-L25MM

Beschreibung: Für Venturi-Sprühsets
Menge: 1 x
Teleskoplanze, Edelstahl, 1&nbsp;bis 2&nbsp;m
1 x
Teleskoplanze, Edelstahl, 1 bis 2 m

TSKOPLANZ-(F.KAR-REINIGMITT)-EDST-(1-2M)

Beschreibung: Spezielle Lanze zum Auftragen von Karosserie-Reinigungsmitteln mit Venturi-Sprühsystemen
Menge: 1 x
Sprühgriff
1 x
Sprühgriff

SPRGRF-F.DSPRGER

Beschreibung: Geeignet für Venturi-Sprühsysteme
Menge: 1 x
Kit kalibrierter Sprühdüsen
1 x
Kit kalibrierter Sprühdüsen

VERDUENNDUES-SET-F.DSPRGER-15TLG

Beschreibung: Bestimmt die Dosierung von Karosserie-Reinigungsmitteln und Kfz-Trocknungsmitteln
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen