Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verbinder AeroMount

Verbinder
VERB-AERDYN-LANG-S10

Art.-Nr. 0865710002

EAN 4065746599726

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verbinder AeroMount

Art.-Nr. 0865710002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für eine 10°-Aufständerung zur Verbidung der nächsten Modulreihe auf Flachdächern
  • Durch die schienenlose Konstruktion kann Wasser frei abfließen

  • Dachunebenheiten können perfekt ausgeglichen werden

  • Zertifizierte und standortbezogene Ballastierung des Systems

  • Bautenschutzmatte vormontiert mittels langzeitbeständiger Verklebung
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Unterkonstruktion zur Aufständerung von PV-Modulen auf Flachdächern

Typbezeichnung

Verbinder Lang S10

Werkstoff

Aluminium

Länge

780,29 mm

Breite

80,00 mm

Höhe

232,32 mm

Produktgewicht (per Stück)

1120,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen