Verbinder AeroMount
Verbinder
VERB-AERDYN-OW10
Art.-Nr. 0865710011
EAN 4065746599702
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für eine 10°-Aufständerung zur Verbidung der nächsten Modulreihe auf Flachdächern
- Durch die schienenlose Konstruktion kann Wasser frei abfließen
- Dachunebenheiten können perfekt ausgeglichen werden
- Zertifizierte und standortbezogene Ballastierung des Systems
- Bautenschutzmatte vormontiert mittels langzeitbeständiger Verklebung
Anwendungsgebiet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Unterkonstruktion zur Aufständerung von PV-Modulen auf Flachdächern
![]() | |
Typbezeichnung | Verbinder OW10 |
Werkstoff | Aluminium |
Länge | 437,13 mm |
Breite | 80,00 mm |
Höhe | 81,38 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 540,000 g |