Verbindungsblech
Verbindungsblech versetzte Löcher
VERBBL-ST-(A2K)-4LOCHUNGEN-78X15MM
Art.-Nr. 0683260162
EAN 4050642130906
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Anschrauben
Werkstoff: Stahl verzinkt
Materialstärke: 1,8 mm
Beidseitig versenkte Lochungen
Verschiedene Abmessungen
- Unterschiedliche Verwendungsmöglichkeiten
- Hohe Flexibilität
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge | 78 mm |
Breite | 15 mm |
Dicke | 1,8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!