Verbindungsbodenträger Fixograss 9000
Verbindungsbodenträger Fixograss 9000
BODTRG-FIXOGRASS9000-ZD-(NI)-ANSHRB-6,3
Art.-Nr. F148043036
EAN 9003012517611
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bodenträger mit Möbelverbindungsfunktion
- Großflächige Metallauflage dient zur optimalen Abstützung des Fachbodens
- Bei der Anschraubvariante wird ein mögliches „Ausknicken“ der Korpusseiten vermieden
- Mit Clipsvorrichtung für einfache Montage
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Montageart | Mit Euroschrauben Durchmesser 6,3 mm |
Geeignet für Bodendicke min. | 19 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!