Verbindungsglied GK 10
Verbindungsglied Stahl GK10
VERBGLIED-KETT-FK10-(1,9T)-D7
Art.-Nr. 5162810907
EAN 4058794806366
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindung zwischen Hebekette und Aufhängering
- Güteklasse 10
- Orange lackiert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Tragfähigkeit (WLL) | 1900 kg |
Kettendurchmesser | 7 mm |
Innenbreite (b5) | 17,8 mm |
Aufnahmedurchmesser (d2) | 20 mm |
Innendurchmesser (d1) | 20,5 mm |
Höhe (h1) | 10,2 mm |
Länge (l1) | 50,5 mm |
Ringbreite (b2) | 9 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 125,000 g |