Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verbindungshülse

Verbindungshülse handelsüblich Mittenanschlag
VERBHUE-CU-(J2N)-185,0QMM

Art.-Nr. 0967300185

EAN 4011231887656

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verbindungshülse

Art.-Nr. 0967300185

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Handelsüblich (DIN-ähnlich)
  • Mit Mittenanschlag
Hinweis

Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. nach DIN EN 60228 Klasse 2 & 5


Für rundgedrückte Sektorleiter

Drahtquerschnitt

185 mm²

Länge (l)

72 mm

Durchmesser (d)

19 mm

Temperaturbeständigkeit max.

125 °C

Werkstoff

Elektrolytkupfer

Oberfläche

Verzinnt

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mechanische Handpresszange für austauschbare Halbschalen-Presseinsätze, Breite 22 mm

HNDPRESZANG-MECH-(6-300QMM)

Für Halbschalen-Presseinsätze, Breite 22 mm
x 1 St.
Hydraulische Presszange WHK 60/22 für Halbschalen-Presseinsätze, Breite 22 mm

PRESZANG-HYDR-WHK60/22-(6-300QMM)