Verbindungshülse
Verbindungshülse handelsüblich Mittenanschlag
VERBHUE-CU-(J2N)-25,0QMM
Art.-Nr. 0967300025
EAN 4011231887588
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Handelsüblich (DIN-ähnlich)
- Mit Mittenanschlag
Hinweis
Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. nach DIN EN 60228 Klasse 2 & 5
Für rundgedrückte Sektorleiter
![]() | |
Drahtquerschnitt | 25 mm² |
Länge (l) | 38 mm |
Durchmesser (d) | 7,2 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 125 °C |
Werkstoff | Elektrolytkupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!