Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verbindungshülse

Verbindungshülse handelsüblich Mittenanschlag
VERBHUE-CU-(J2N)-4,0QMM-25MM

Art.-Nr. 0967300005

EAN 4050382255563

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verbindungshülse

Art.-Nr. 0967300005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Handelsüblich (DIN-ähnlich)
  • Mit Mittenanschlag
Hinweis

Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. nach DIN EN 60228 Klasse 2 & 5


Für rundgedrückte Sektorleiter

Drahtquerschnitt

4 mm²

Länge (l)

25 mm

Durchmesser (d)

3,6 mm

Temperaturbeständigkeit max.

125 °C

Werkstoff

Elektrolytkupfer

Oberfläche

Verzinnt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen