Verbindungsplatte
Verbindungsplatte
VERBBL-ST-PLATTE-(A2K)-180X40MM
Art.-Nr. 0683260170
EAN 4050642130951
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Anschrauben
- Verbindungsplatte geprägt
- Stabil, langlebig
- Versenkte Lochungen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Verwendbar als Türblendenverbinder
![]() | |
Länge | 180 mm |
Breite | 40 mm |
Dicke | 4 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!