Verbindungsplatte
Verbindungsplatte
VERBBL-ST-VERBPLATTE-RAL9016-180X40MM
Art.-Nr. 0683260172
EAN 4050642130975
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Anschrauben
- Verbindungsplatte geprägt
- Stabil, langlebig
- Versenkte Lochungen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Verwendbar als Türblendenverbinder
![]() | |
Länge | 180 mm |
Breite | 40 mm |
Dicke | 4 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 ähnlich |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!