Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verbindungsschraube

Verbindungsschraube
SHR-VB-KST-(A2K)/WEISS-6X(39-46)

Art.-Nr. 027516 39

EAN 4011231317764

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verbindungsschraube

Art.-Nr. 027516 39

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Verdrehsicherung am Schaft der Hülsenmutter

  • Bohrdurchmesser 8 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d)

M6

Geeignet für Materialstärke min./max.

39-46 mm

Oberfläche

Verzinkt

Innenantrieb

Schlitz

Werkstoff

Stahl / Kunststoff

Schaftdurchmesser (d1)

8 mm

Geeignet für

Möbel

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schraubendreher Schlitz Lasertip mit Sechskantklinge

SHRDRH-SZ-1,6X8,0X150-LASERTIP

Mattverchromte Klinge mit Lasertip-Spitze, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff