Verbindungsschraube
Verbindungsschraube
SHR-VB-KST-(A2K)/WEISS-6X(44-51)
Art.-Nr. 027516 44
EAN 4011231317788
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verdrehsicherung am Schaft der Hülsenmutter
- Bohrdurchmesser 8 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d) | M6 |
Geeignet für Materialstärke min./max. | 44-51 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Innenantrieb | Schlitz |
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Schaftdurchmesser (d1) | 8 mm |
Geeignet für | Möbel |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!