Verbundmuffe Typ B mit Schlitz
Verbundmuffe Typ B
VBMUF-B-12X10-M6
Art.-Nr. 037606 10
EAN 4011231351812
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verbindung beliebig oft lösbar
- Schnelles Einschrauben in Bohrungen mit Hand-, Elektro- oder Druckluftwerkzeugen
- Scharfes selbstschneidendes Außengewinde
Hinweis
Als Eindrehwerkzeuge bitte die entsprechenden Bits (Art.-Vor-Nr. 0614) verwenden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Holz, Kunststoff und andere weiche Werkstoffe.
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Außendurchmesser (d2) | 12 mm |
Länge (l1) | 10 mm |
Innenantrieb | Schlitz |
Typbezeichnung | B |