Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verbundmuffe Typ SK mit Innensechskant

Verbundmuffe Typ SK
VBMUF-SK-10X12-M5

Art.-Nr. 037615 12

EAN 4011231351973

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verbundmuffe Typ SK mit Innensechskant

Art.-Nr. 037615 12

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Verbindung beliebig oft lösbar

  • Schnelles Einschrauben in Bohrungen mit Hand-, Elektro- oder Druckluftwerkzeugen

  • Scharfes selbstschneidendes Außengewinde
Hinweis

Als Eindrehwerkzeuge bitte die entsprechenden Bits (Art.-Vor-Nr. 0614) verwenden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Holz, Kunststoff und andere weiche Werkstoffe.

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M5

Außendurchmesser (d2)

10 mm

Länge (l1)

12 mm

Innenantrieb

IS5

Typbezeichnung

SK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen