Verbundmuffe Typ SK mit Innensechskant
Verbundmuffe Typ SK
VBMUF-SK-18,5X20-M10
Art.-Nr. 037611020
EAN 4011231351928
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verbindung beliebig oft lösbar
- Schnelles Einschrauben in Bohrungen mit Hand-, Elektro- oder Druckluftwerkzeugen
- Scharfes selbstschneidendes Außengewinde
Hinweis
Als Eindrehwerkzeuge bitte die entsprechenden Bits (Art.-Vor-Nr. 0614) verwenden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Holz, Kunststoff und andere weiche Werkstoffe.
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Außendurchmesser (d2) | 18,5 mm |
Länge (l1) | 20 mm |
Innenantrieb | IS10 |
Typbezeichnung | SK |
| Vorbohrhinweis* für Würth Verbundmuffen, Typ SKD | ||||
| Werkstoffgruppe | Weich-, Sperrhölzer, Spanplatten | Harthölzer, MDF-Platten | ||
| Außen-∅ mm | Vorbohr-∅ mm | Vorbohr-∅ mm | ||
| von | bis | von | bis | |
| 8,0 | 6,6 | 6,9 | 6,9 | 7,2 |
| 10,0 | 8,4 | 8,9 | 8,7 | 9,2 |
| 12,0 | 10,0 | 10,4 | 10,2 | 10,8 |
| 14,0 | 12,0 | 12,4 | 12,2 | 12,8 |
| 16,0 | 14,0 | 14,5 | 14,2 | 14,9 |
| 18,5 | 16,2 | 16,7 | 16,7 | 17,2 |
| 22,0 | 19,5 | 20,0 | 20,0 | 20,5 |
| * Diese Daten sind als Richtwerte zu verstehen. Der geeignete Bohrdurchmesser sollte durch Eigenversuche ermittelt werden. | ||||