Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verdrahtungskanal DIN Halogenfrei

Verdrahtungskanal DIN halogenfrei
VDK-HALOFREI-DIN-RAL7035-H50XB37,5MM

Art.-Nr. 0973490055
EAN 4065233120501

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verdrahtungskanal DIN Halogenfrei

Art.-Nr. 0973490055

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 24 m

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Sollbruchstellen für Lamellen
  • Farbe: hellgrau RAL7035

  • Temperaturbereich: -25 bis +90°C

  • Flammwiedrikeit: UL94-V0

  • Halogenfrei

  • Eigenschaften: EN 45545-2; NF F16-101/102; DIN 5510-2

  • Kanal inklusive Deckel

  • Bodenstanzung gemäß DIN 43659
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

50 x 37,5

Höhe

48 mm

Breite

35,5 mm

Stegbreite

7,5 mm

Schlitzbreite

5 mm

Kanallänge

2 m

Temperaturbeständigkeit max.

90 °C

Farbe

Lichtgrau RAL 7035

Werkstoff

ABS/PC

Entflammbar

Selbstverlöschend nach UL94 V0

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen