Verdrahtungskanal VKW Standard mit Sollbruchstellen an den Stegen
Verdrahtungskanal VKW Standard
VDK-VKW-(AE-R7030)-GRAU-H100MMXB80MM
Art.-Nr. 097371080
EAN 4058794453805
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bodenlochung
Einspurig bis Breite 60 mm, zweispurig ab Breite 80 mm
- Drahtrückhaltenasen ab Bauhöhe 60 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | 100 x 80 |
Höhe | 100 mm |
Breite | 80 mm |
Stegbreite | 5,5 mm |
Schlitzbreite | 4,5 mm |
Kanallänge | 2 m |
Temperaturbeständigkeit max. | 60 °C |
Farbe | Steingrau RAL 7030 ähnlich |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 V0 |