Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verdrahtungskanal VKW Standard mit Sollbruchstellen an den Stegen

Verdrahtungskanal VKW Standard
VDK-VKW-(AE-R7030)-GRAU-H60MMXB40MM

Art.-Nr. 097376040

EAN 4038898713098

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verdrahtungskanal VKW Standard mit Sollbruchstellen an den Stegen

Art.-Nr. 097376040

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 48 m

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Bodenlochung

Einspurig bis Breite 60 mm, zweispurig ab Breite 80 mm


  • Drahtrückhaltenasen ab Bauhöhe 60 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

60 x 40

Höhe

60 mm

Breite

40 mm

Stegbreite

5,5 mm

Schlitzbreite

4,5 mm

Kanallänge

2 m

Temperaturbeständigkeit max.

60 °C

Farbe

Steingrau RAL 7030 ähnlich

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Entflammbar

Selbstverlöschend nach UL94 V0

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen