Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verglasungsklotz

Verglasungsklotz
VERGLASKLTZ-O.RUTSCHSI-40X5

Art.-Nr. 08755405

EAN 4047376910423

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verglasungsklotz

Art.-Nr. 08755405

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für eine dauerhafte und fachgerechte Verklotzung von Verglasungseinheiten
  • Material: Polypropylen

  • Alterungsbeständig

  • Temperaturbeständig

  • Hohe Tragfähigkeit durch ein optimiertes Stegsystem

  • Geprüfte Verträglichkeit mit gängigen Verglasungsdichtstoffen (auf Basis Polysulfid, Polyurethan und Silikon)

  • Belüftungskanal für Dampfdruckausgleich (ab Klotzbreite 32 mm und Dicke 2 mm)
Anwendungsgebiet

Drehflügel

Drehkippflügel

Kippflügel

Klappenflügel

Schwingflügel

Freistehende Verglasung

Wendeflügel mittig

Horizontal Schiebefenster

Anleitung

Dimensionierung


Die Breite b richtet sich nach dem (Fenster-)Rahmensystem und der Dicke a der Verglasungseinheit. Soweit für bestimmte Glaserzeugnisse oder Verglasungssysteme von Glasherstellern keine anderen Vorschriften bestehen, sollten die Verglasungsklötze 2 mm breiter als die Dicke der Verglasungseinheit sein.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Anordnung der Klötze


Der Abstand der Klötze von den Ecken der Verglasungseinheiten sollten etwa eine Klotzlänge betragen. Wenn das Glasbruchrisiko nicht durch den Rahmen und die Lage des Klotzes erhöht wird, kann im Einzelfall der Abstand bis auf 20 mm verringert werden. Bei sehr breiten, fest stehenden Verglasungseinheiten kann ein Abstand der Klötze von den Ecken der Verglasungseinheiten von etwa 250 mm eingehalten werden. Die Verglasungsklötze müssen über einer Befestigungsstelle des Rahmens sitzen. Bei schweren Verglasungseinheiten sollte die Anzahl der Verglasungsklötze entsprechend erhöht werden.

Dicke

5 mm

Breite

40 mm

Länge

100 mm

Werkstoff

PP - Polypropylen

Farbe

Grün

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verglasungsklotz-Sortiment

VERGLASKLTZ-SORT-O.RUTSCHS-20X1-6-600TLG

Für eine dauerhafte und fachgerechte Verklotzung von Verglasungseinheiten
x 1 St.
Verglasungsklotz-Sortiment

VERGLASKLTZ-SORT-O.RUTSCHS-30X1-8-420TLG

Für eine dauerhafte und fachgerechte Verklotzung von Verglasungseinheiten
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klotzkelle

KLTZKEL-KST-ROT

Erleichtert das Anheben und Ausrichten der Verglasungseinheiten