Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verlängerung für Türspion Typ B + Typ C

Verlängerung für Türspion Typ B + C
VERL-F.TRSPION-ST-B/C-MS-BLK-(4-17MM)

Art.-Nr. 0688191001

EAN 4024835180733

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verlängerung für Türspion Typ B + Typ C

Art.-Nr. 0688191001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Mit dieser Verlängerung können die Türspione B und C um 4 bis 17 mm verlängert werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Verlängerung mindestens ein bis zwei Gewindegänge auf Türspion aufschrauben.

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

Verlängerung min.

4 mm

Verlängerung max.

17 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türspion Typ B mit Kristalllinse und 200° Sichtwinkel

TRSPION-B-200-VN/MAT-BO14-(35-55MM)

x 1 St.
Türspion Typ B mit Kristalllinse und 200° Sichtwinkel

TRSPION-B-200-MS-(NI)-BO14-(35-55MM)

x 1 St.
Türspion Typ B mit Kristalllinse und 200° Sichtwinkel

TRSPION-B-200-VCR/MAT-BO14-(35-55MM)

Typ B; mit Kristalllinse
x 1 St.
Türspion Typ C mit Kristalllinse

TRSPION-C-200-KLP-VN/MAT-BO14-(35-55MM)

x 1 St.
Türspion Typ C mit Kristalllinse

TRSPION-C-200-KLP-MS-(NI)-BO14-(35-55MM)

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen