Verlängerung für Werkzeuge Max
Verlängerung für Hammerbohrer Max
VERL-BO-MAX-L1600MM
Art.-Nr.
0647301600
EAN 4048539266258
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
In Verbindung mit Verbindungsadapter Max
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Diameter | 18 mm |
Shank diameter | 18 mm |
Length | 1600 mm |
Werkzeugaufnahme | Passend für SDS-max |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!