Verpackungsfolie Packfix Vorgedehnt
Verpackungsfolie Packfix vorgedehnt
PACKFOL-VORGEDEHNT-8MY-430MMX600M
Art.-Nr. 0992900210
EAN 4052712319556
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Folie durch besonderes Produktionsverfahren bereits vorgedehnt
- 50–60% geringerer Verbrauch und daher äußerst umweltfreundlich und ressourcenschonend
- Angenehmes Handling durch leichtes Rollengewicht
- Kein kraftaufwendiges Vordehnen der Folie erforderlich
Reduziert Verrutschen der Ware auf der Palette
Sehr gute Ladeeinheitensicherung durch höhere Haltekräfte.
Doppelte Kanten verhindern Einreißen und bringen zusätzliche Sicherheit
Datenblätter(X)
Zum Verpacken, Bündeln, Schützen, Sichern, Ladeeinheiten sichern sowie als Feuchtigkeits- und Diebstahlschutz. Universell einsetzbar für verschiedenste Packgüter wie Pakete, Paletten, Holz- und Kunststoffprofile, Teppichrollen, Bilderrahmen, sonstige Langgüter usw. Packfix vorgedehnt hat sich auch bei Umzugstätigkeiten wie Kartons verschließen, Möbelstücke schützen und Schubladen gegen Aufspringen zu sichern sehr bewährt.
Informationen zur korrekten Anwendung finden Sie im technischen Datenblatt.
Packfix vorgedehnt wird an Ladegütern lediglich stramm angelegt und kann daher sehr einfach im vorwärts Laufen gewickelt werden. Dadurch verringert sich auch die Unfallgefahr. Bei der Ladeeinheiten Sicherung von Palettenmittels Packfix sollte unbedingt auf die Fußwicklungen geachtet werden. Eine gute Verbindung zwischen Ladungsträger und Packgut ist unabdinglich für eine gute Ladeeinheiten Sicherung.
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Farbe | Transparent |
Breite | 430 mm |
Länge | 600 m |
Folienstärke | 8 µm |
UV-Beständigkeit | 6 Monate |
Temperaturbeständigkeit max. | 70 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!