Verschlussdeckel
DIN 443 Stahl verzinkt Form B
DECKL-VERSHL-DIN443-B-(A2K)-D12,0
Art.-Nr.
04767712
EAN 4045727224489
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 443, Stahl, verzinkt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Außendurchmesser (d1) | 12 mm |
Höhe (h1) | 4 mm |
Dicke (s1) | 1 mm |
Normen | DIN 443 |
Form | B |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |