Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussdeckel DIN 443, Stahl blank, Form A

DIN 443 Stahl blank Form A
DECKL-VERSHL-DIN443-A-D10,0

Art.-Nr. 047610

EAN 4024835425100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussdeckel DIN 443, Stahl blank, Form A

Art.-Nr. 047610

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Außendurchmesser (d1)

10 mm

Höhe (h1)

3 mm

Dicke (s1)

0,75 mm

Normen

DIN 443

Form