Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussdeckel DIN 443, Stahl blank, Form A

DIN 443 Stahl blank Form A
DECKL-VERSHL-DIN443-A-D14,0

Art.-Nr. 047614

EAN 4046778455730

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussdeckel DIN 443, Stahl blank, Form A

Art.-Nr. 047614

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Außendurchmesser (d1)

14 mm

Höhe (h1)

5 mm

Dicke (s1)

1 mm

Normen

DIN 443

Form

A

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen