Verschlussdeckel DIN 443, Stahl blank, Form A
DIN 443 Stahl blank Form A
DECKL-VERSHL-DIN443-A-D25,0
Art.-Nr. 047625
EAN 4046778973975
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
Außendurchmesser (d1) | 25 mm |
Höhe (h1) | 8 mm |
Dicke (s1) | 1,6 mm |
Normen | DIN 443 |
Form | A |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |