Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussdeckel DIN 443, Stahl blank, Form A

DIN 443 Stahl blank Form A
DECKL-VERSHL-DIN443-A-D40,0

Art.-Nr. 047640

EAN 4046778455747

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussdeckel DIN 443, Stahl blank, Form A

Art.-Nr. 047640

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Außendurchmesser (d1)

40 mm

Höhe (h1)

12 mm

Dicke (s1)

1,6 mm

Normen

DIN 443

Form

A

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen