Verschlussdeckel DIN 443, Stahl blank, Form B
DIN 443 Stahl blank Form B
DECKL-VERSHL-DIN443-B-D10,0
Art.-Nr. 0476710
EAN 4038898975335
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
Außendurchmesser (d1) | 10 mm |
Höhe (h1) | 3 mm |
Dicke (s1) | 0,75 mm |
Normen | DIN 443 |
Form | B |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |