Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussdeckel DIN 443, Stahl blank, Form B

DIN 443 Stahl blank Form B
DECKL-VERSHL-DIN443-B-D60,0

Art.-Nr. 0476760

EAN 4052712426254

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussdeckel DIN 443, Stahl blank, Form B

Art.-Nr. 0476760

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Außendurchmesser (d1)

60 mm

Höhe (h1)

18 mm

Dicke (s1)

2 mm

Normen

DIN 443

Form

B