Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussdeckel DIN 443, Stahl, gelb verzinkt, Form B

DIN 443 Stahl gelb verzinkt Form B
DECKL-VERSHL-DIN443-B-(A3C)-D14,0

Art.-Nr. 04769 14

EAN 4045727224496

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussdeckel DIN 443, Stahl, gelb verzinkt, Form B

Art.-Nr. 04769 14

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Außendurchmesser (d1)

14 mm

Höhe (h1)

5 mm

Dicke (s1)

1 mm

Normen

DIN 443

Form

B

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen