Verschlussdeckel DIN 443, Stahl, gelb verzinkt, Form B
DIN 443 Stahl gelb verzinkt Form B
DECKL-VERSHL-DIN443-B-(A3C)-D36,0
Art.-Nr.
04769 36
EAN 4047376728967
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
Außendurchmesser (d1) | 36 mm |
Höhe (h1) | 11 mm |
Dicke (s1) | 1,6 mm |
Normen | DIN 443 |
Form | B |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |