Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussdeckel DIN 443, Stahl, verzinkt

DIN 443 Stahl verzinkt Form A
DECKL-VERSHL-DIN443-A-(A2K)-D28,0

Art.-Nr. 0476028

EAN 4024835425773

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussdeckel DIN 443, Stahl, verzinkt

Art.-Nr. 0476028

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Außendurchmesser (d1)

28 mm

Höhe (h1)

9 mm

Dicke (s1)

1,6 mm

Normen

DIN 443

Form

A

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen