Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussdeckel DIN 443, Stahl, verzinkt

DIN 443 Stahl verzinkt Form B
DECKL-VERSHL-DIN443-B-(A2K)-D16,0

Art.-Nr. 04767716
EAN 4024835428347

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussdeckel DIN 443, Stahl, verzinkt

Art.-Nr. 04767716

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Außendurchmesser (d1)

16 mm

Höhe (h1)

5 mm

Dicke (s1)

1 mm

Normen

DIN 443

Form

B

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen