Verschlussdeckel DIN 443, Stahl, verzinkt
DIN 443 Stahl verzinkt Form B
DECKL-VERSHL-DIN443-B-(A2K)-D20,0
Art.-Nr. 04767720
EAN 4052712235634
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
Außendurchmesser (d1) | 20 mm |
Höhe (h1) | 6 mm |
Dicke (s1) | 1 mm |
Normen | DIN 443 |
Form | B |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |