Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussdeckel zum Eindrücken DIN 443 Edelstahl A2 Form A

DIN 443 Edelstahl A2 Form A
DECKL-VERSHL-DIN443-A-A2-D20

Art.-Nr. 04768120
EAN 4057709704308

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussdeckel zum Eindrücken DIN 443 Edelstahl A2 Form A

Art.-Nr. 04768120

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Außendurchmesser (d1)

20 mm

Höhe (h1)

6 mm

Dicke (s1)

1 mm

Normen

DIN 443

Form

A

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen