Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussscheibe DIN 470, Stahl blank

DIN 470 Stahl blank
SHB-VERSHL-DIN470-D36

Art.-Nr. 04710 36

EAN 4050382064424

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussscheibe DIN 470, Stahl blank

Art.-Nr. 04710 36

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.
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
DIN 470

Außendurchmesser (d1)

36 mm

Höhe (h1)

5,36 mm

Dicke (s1)

2 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Radius (r)

50 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen