Verschlussscheibe DIN 470 Stahl verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 470 Stahl verzinkt
SHB-VERSHL-DIN470-(A2K)-D12
Art.-Nr. 047100 12
EAN 4063275442698
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
Normen | DIN 470 |
Außendurchmesser (d1) | 12 mm |
Höhe (h1) | 2,77 mm |
Dicke (s1) | 1,6 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Radius (r) | 16 mm |