Verschlussscheibe DIN 470 Stahl verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 470 Stahl verzinkt
SHB-VERSHL-DIN470-(A2K)-D32
Art.-Nr. 047100 32
EAN 4046778455716
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
Normen | DIN 470 |
Außendurchmesser (d1) | 32 mm |
Höhe (h1) | 4,95 mm |
Dicke (s1) | 2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Radius (r) | 45 mm |