Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussscheibe DIN 470 Stahl verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 470 Stahl verzinkt
SHB-VERSHL-DIN470-(A2K)-D52

Art.-Nr. 047100 52

EAN 4046778619569

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussscheibe DIN 470 Stahl verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 047100 52

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.
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
DIN 470

Außendurchmesser (d1)

52 mm

Höhe (h1)

6,66 mm

Dicke (s1)

2 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Radius (r)

75 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen