Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussscheibe DIN 470 Stahl verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 470 Stahl verzinkt
SHB-VERSHL-DIN470-(A2K)-D8

Art.-Nr. 047100 8

EAN 4046778596808

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussscheibe DIN 470 Stahl verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 047100 8

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.
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
DIN 470

Außendurchmesser (d1)

8 mm

Höhe (h1)

1,94 mm

Dicke (s1)

1 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Radius (r)

9 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen