Verschlussscheibe DIN 470, gelb verzinkt (A2C)/(A3C)
DIN 470 Stahl gelb verzinkt
SHB-VERSHL-DIN470-(A2C)-D30
Art.-Nr.
047100030
EAN 4024835399524
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
Normen | DIN 470 |
Außendurchmesser (d1) | 30 mm |
Höhe (h1) | 4,77 mm |
Dicke (s1) | 2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Radius (r) | 42 mm |