Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Verschlussscheibe DIN 470, gelb verzinkt (A2C)/(A3C)

DIN 470 Stahl gelb verzinkt
SHB-VERSHL-DIN470-(A2C)-D36

Art.-Nr. 047100036

EAN 4024835399555

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Verschlussscheibe DIN 470, gelb verzinkt (A2C)/(A3C)

Art.-Nr. 047100036

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.
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
DIN 470

Außendurchmesser (d1)

36 mm

Höhe (h1)

5,36 mm

Dicke (s1)

2 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Radius (r)

50 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen