Verschlussscheibe
DIN 470 Stahl blank
SHB-VERSHL-DIN470-D56
Art.-Nr.
04710 56
EAN 4024835399029
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 470, Stahl blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Normen | DIN 470 |
Außendurchmesser (d1) | 56 mm |
Höhe (h1) | 7,06 mm |
Dicke (s1) | 2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Radius (r) | 80 mm |